EUROQUARTZ
Euroquartz 水晶発振器 20 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50115599
品番
XO53050UITA-20.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:20 MHz 、 出力レベル:HCMOS, LSTTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1mm 、 寸法:5 x 3.2 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年
RoHS指令(10物質対応)
対応