EUROQUARTZ
Euroquartz 水晶発振器 24.576 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50115653
品番
XO91050UITA-24.576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:24.576 MHz 、 出力レベル:HCMOS, LSTTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF