FACOM
FACOMの 懐中電灯・ライト
FACOMの ハンディタイプライト
Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115958
品番
779.PBTPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
3W LED ペン型トーチ
110ルーメン
点灯時間:3.5時間
単四乾電池2本で動作(電池付属)
用途
LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明
仕様
●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ
色
黒
光束(Lm)
110
電球の種類
LED