FACOM
FACOMの 懐中電灯・ライト
FACOMの ペンタイプライト
Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115967
品番
779.PEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ
36ルーメン
1メートルで100ルクス
8時間の連続使用が可能
防滴 IP54 準拠
色
赤
電球の種類
LED
用途
LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明
仕様
●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54
長さ(mm)
156