FACOM
FACOMの 結束バンド/結束工具/固定具
FACOMの 結束工具
FACOMの 結束工具本体
Facom ケーブルタイガン 986075
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115994
品番
986075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅2.2〜4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応
ケーブルタイテールの自動切断
回転式ノブによる簡単なテンション調整
狭い場所での設置に適した細めのノーズピース
コンパクトで軽量なデザイン
用途
ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。
ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。
ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様
●ケーブル結束許容度:2.2〜4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g
材質
プラスチック
質量(g)
290
容量(g)
290