418.MT Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM 50116195

418.MT Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM 50116195
418.MT Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM 50116195
418.MT Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM 50116195

Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116195
品番
418.MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

垂直方向の操作を可能にする細長い先端を持つエンドカッティングプライヤー
良好なはんだ付けを可能にする「ハイスポット」が排除されたフラットなカット
拡張されたプロファイルにより作業性が向上

用途
ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
●タイプ:エンドカッター●全体長さ:120mm●最大切断能力:0.6mm
注意
※このカッターは絶縁されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする