エンドカッティングレバーフォースニッパー

エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)エンドカッティングレバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。

全長(mm)
200
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
345
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
切断能力(Φmm)中硬線
4
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061362481311-12-200-SB
¥7,230
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする