NWS(エヌダブリューエス)
エンドカッティングニッパー
ワイヤーの切断、金属メッシュの結束作業に適しています。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135670
131-12-200-SB
200
325
2.6
3.5
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06136081
131-12-160-SB
160
185
2
2.8
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06136641
131-12-180-SB
180
265
2.4
3
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください