光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
キャリエーター カットシート CL1520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116196
品番
CL1520-3
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6056
材質/仕上
軟質ビニール
色
青・白
取付
粘着テープ付
質量(g)
15
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
152
横(mm)
152
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
男マーク青