光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート DL中板(赤.白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50116214
品番
DL-WR
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
DL1〜6の中板です。
用途
DL1〜6の中板に。
トラスコ品番
346-8114
材質
エンビ
厚さ(mm)
2
材質/仕上
エンビ
色
赤/白
質量(g)
10.5
縦(mm)
118
横(mm)
32