光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート NO SMOKING PLEASE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50116239
品番
LG696-4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
両面表示なのでどちらからでも見えます。
用途
飲食店や施設などのご案内に。
トラスコ品番
359-9716
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
質量(g)
124
縦(mm)
88
横(mm)
60
表示内容
NO SMOKING PLEASE