サインプレート Rプレート無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50116248 品番 RK421-T
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に トラスコ品番359-6556 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル黒 取付粘着テープ 質量(g)68.2 縦(mm)160 横(mm)160 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする