サインプレート Rプレート無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50116257 品番 RK422-T
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に トラスコ品番344-7536 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル黒 取付粘着テープ 質量(g)106.6 縦(mm)200 横(mm)200 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする