FG223-2 サインプレート お支払いは日本円でお願い致します 光 50116284 FG223-2 サインプレート お支払いは日本円でお願い致します 光 50116284

サインプレート お支払いは日本円でお願い致します

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116284 品番FG223-2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チェーンが付いているのでこのままかけることが出来ます。

用途受付や精算所のご案内に トラスコ品番359-3389 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 質量(g)87 縦(mm)100 横(mm)220 表示内容誠に恐れ入りますがお支払いは日本円でお願い致します Please make your payment in Japanese yen,Thank you

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする