光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート お手洗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
アクリル
注文コード
50116300
品番
UP730-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
材質/仕上・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番
344-7550
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
5.6
縦(mm)
70
横(mm)
30
表示内容
お手洗
テープ
粘着テープ付き