サインプレート スタンド型 アクリルマットグレー EL617

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50116309 品番 EL617-N
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-0730 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル グレー 質量(g)91 タイプ卓上タイプ 縦(mm)60 横(mm)170 取付け方法卓上タイプ 表示内容無地板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする