光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ステンチタンG無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116336
品番
TG322-T
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-6472
材質
ステンレスチタンゴールド
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスチタンゴールド
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
316
縦(mm)
200
横(mm)
200
テープ
粘着テープ付き