サインプレート ステンレスヘアライン無地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/仕上ステンレスヘアライン 注文コード50116388 品番FS232-T
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に トラスコ品番359-3374 材質ステンレスヘアライン 厚さ(mm)2 材質/仕上ステンレスヘアライン シルバー 取付粘着テープ 質量(g)596 縦(mm)200 横(mm)200 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする