サインプレート ナンバーサイン UP357

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50116467 品番 UP357-407
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。 トラスコ品番224-6080 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 数字黒 プレート白 取付粘着テープ付 質量(g)7 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)35 横(mm)70 取付け方法貼付タイプ(テープ付) 表示内容407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
見えづらくなった表示をすべて新装しました。
不動産業

アパートの郵便受けが老朽化。見えづらくなった9部屋の表示をすべて新装しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする