光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 営業中-本日は終了しました
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116519
品番
H780-4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-3366
厚さ(mm)
10
材質/仕上
焼杉、シナベニヤ
色
ブラウン
質量(g)
96
縦(mm)
330
横(mm)
78
表示内容
営業中-本日は終了しました