サインプレート 営業中-本日休業

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116528 品番H780-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途お店や会社などの受付に トラスコ品番359-1733 厚さ(mm)10 材質/仕上焼杉、シナベニヤ ブラウン 質量(g)101 縦(mm)330 横(mm)78 表示内容営業中-本日休業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする