光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 押
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116537
品番
FS41-1
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
トラスコ品番
359-9653
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
23.2
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
40
横(mm)
40
表示内容
押
テープ
粘着テープ付き