サインプレート 喫煙席

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50116564 品番 LG551-5
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途飲食店や施設などのご案内に。 トラスコ品番360-1291 材質/仕上真鍮 ゴールド 質量(g)50 縦(mm)55 横(mm)55 表示内容喫煙席

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする