サインプレート 持出型 UP 無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番225-2286 注文コード50116607 品番UP1103
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-2286 セット内容取付け金具 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 取付ビス止め 質量(g)200 タイプビス止めタイプ 縦(mm)80 横(mm)240 取付け方法ビス止めタイプ 表示内容無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする