光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 初診の方〜-本日の診療受付〜-午前中の〜
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116616
品番
UP105-2
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
三面体なので場合に応じて見せる文字を替えるこができる。
用途
病院の受付に
トラスコ品番
359-8134
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
210
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
(1面)初診の方は必ず保健証をお出し下さい(2面)本日の診療受付は終了致しました(3面)午前中の診療受付は終了j致しました