光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 常時閉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50116659
品番
UP730-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドアや窓のご案内に。
トラスコ品番
347-1317
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
5.6
縦(mm)
70
横(mm)
30
表示内容
常時閉
テープ
粘着テープ付き