サインプレート ハイプレート HI750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50116729 品番 HI750-10
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-2832 厚さ(mm)1 材質/仕上エンビ 取付テープなし 質量(g)203 タイプ貼付タイプ(テープなし) 縦(mm)450 横(mm)300 取付け方法貼付タイプ(テープなし) 表示内容関係者以外立入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする