サインプレート NOSMOKING

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50116790 品番LG244-13
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途お部屋や施設のご案内に トラスコ品番359-9706 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ 質量(g)68 仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ 縦(mm)40 横(mm)200 表示内容NO SMOKING テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする