光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート PRIVATE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116799
品番
LG244-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番
360-1279
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
68
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
40
横(mm)
200
表示内容
PRIVATE
テープ
粘着テープ付き