仕様-
接点材質銀合金
入力電流(mA)40
極数1
スイッチング電流(A)10
取付方式DINレール
ターミナルタイププッシュイン
寸法(mm)15.8×66.8×95.5
オプション緑色LED+ダイオード(極性+A1)
コイル定格電圧(V)DC12
シリーズ4C Series
接点構成SPDT
動作時間(ms)(DC)15、(AC)15
動作温度(℃)-40〜50
復帰時間(ms)(DC)12、(AC)5
接点最大許容電圧(V)AC440
接点最大許容電流(A)25
回路(接点)CO
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
リレースイッチ汎用リレー
スイッチング電圧(V)250〜440ac
入力抵抗(Ω)300
認証マークCE、CSA、CULus、EAC、GOST、IMQ、VDE
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A