光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116896
品番
KS1114-13
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-7658
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
110
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
110
横(mm)
110
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
禁煙マーク