※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116937 品番EA628ZK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50116937
2020-09-21
用途:
作業現場の区画
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

単管パイプより作業性が良い。
中空に比べて重い。
送料がかからないので準備が楽。

1人が参考にしています
対象商品:
50116937
2017-07-31
用途:
更地にトラロープを張るための支柱用に使用
サービス業

思っていたより長さもちょうど良く、使い勝手も良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする