光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 会員制(タテ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116939
品番
LG244-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番
360-2863
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
68
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
200
横(mm)
40
表示内容
会員制
テープ
粘着テープ付き