仕様-
接点材質銀合金
入力電流(mA)97
極数3
スイッチング電流(A)10
取付方式DINレール
ターミナルタイププッシュイン
寸法(mm)31×86.3×95.5
オプション緑色LED+バリスタ
コイル定格電圧(V)AC12
シリーズ58 Series
接点構成3PDT
動作時間(ms)(DC)10、(AC)10
動作温度(℃)-40〜70
復帰時間(ms)(DC)15、(AC)5
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
回路(接点)CO
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
リレースイッチ汎用リレー
スイッチング電圧(V)250〜400ac
入力抵抗(Ω)50
認証マークCE、CSA、CULus、EAC、GOST、IMQ、LIoyd's Register、RINA、VDE
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A