光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 持出型 UP 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
225-5378
注文コード
50116966
品番
UP1064
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-5378
セット内容
取付け金具
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス止め
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
80
横(mm)
240
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地