仕様-接点材質銀合金入力電流(mA)53極数3スイッチング電流(A)10取付方式DINレールターミナルタイププッシュイン寸法(mm)31×86.3×95.5オプション緑色LED+バリスタコイル定格電圧(V)AC24シリーズ58 Series接点構成3PDT動作時間(ms)(DC)10、(AC)10動作温度(℃)-40~70復帰時間(ms)(DC)15、(AC)5接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20回路(接点)CO保護クラス-入力電圧範囲(V)-RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ-併用可能製品-リレースイッチ汎用リレースイッチング電圧(V)250~400ac入力抵抗(Ω)190認証マークCE、CSA、CULus、EAC、GOST、IMQ、LIoyd's Register、RINA、VDE接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A