Finder インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ58 Series 極数3 コイル定格電圧(V)AC230 注文コード50116999 品番58.P3.8.230.0060SMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,975
販売価格(税別)
7,250
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接点材質銀合金 入力電流(mA)6 極数3 スイッチング電流(A)10 取付方式DINレール ターミナルタイププッシュイン 寸法(mm)31×86.3×95.5 オプション緑色LED+バリスタ コイル定格電圧(V)AC230 シリーズ58 Series 接点構成3PDT 動作時間(ms)(DC)10、(AC)10 動作温度(℃)-40〜70 復帰時間(ms)(DC)15、(AC)5 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 回路(接点)CO 保護クラス- 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ- 併用可能製品- リレースイッチ汎用リレー スイッチング電圧(V)250〜400ac 入力抵抗(Ω)17000 認証マークCE、CSA、CULus、EAC、GOST、IMQ、LIoyd's Register、RINA、VDE 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする