サインプレート オープン・クローズ CL3224

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50117036 品番 CL3224N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お店の営業標示に適しています。

用途お店の営業標示に。 トラスコ品番224-4512 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル グレー 取付くさり付 質量(g)160 タイプくさり付 縦(mm)200 横(mm)200 取付け方法掛けタイプ 表示内容無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする