サインプレート 女 ワインレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番360-2820 注文コード50117115 品番RA1117-2
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番360-2820 材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)6 材質/仕上アルミダイキャスト ・ワインレッド・シルバー 取付粘着テープ 質量(g)126 仕上ホワイトヘアライン 縦(mm)110 横(mm)110 表示内容女性 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする