仕様-
接点材質-
入力電流(mA)-
極数-
スイッチング電流(A)-
取付方式プラグイン
ターミナルタイプ-
寸法(mm)-
オプション-
コイル定格電圧(V)AC/DC230
シリーズ99 Series
接点構成-
動作時間(ms)-
動作温度(℃)-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
回路-
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプLEDモジュール
併用可能製品90.20ソケット、90.21ソケット、94.72ソケット、94.73ソケット、94.74ソケット、94.82ソケット、95.63ソケット、95.65ソケット、96.72ソケット、96.74ソケット
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
入力抵抗(Ω)-
認証マーク-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-