サインプレート GENTLEMEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ステンレスSUS304ヘアライン 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン 注文コード50117158 品番FS893-17
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質・材質/仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番359-4942 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付粘着テープ 質量(g)47 仕上腐食エッチング 縦(mm)80 横(mm)80 表示内容GENTLEMEN テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする