仕様-
接点材質銀合金
入力電流(mA)15.2
極数1
スイッチング電流(A)6
取付方式DINレール
ターミナルタイプスクリューレス端子
寸法(mm)6.2×75.6×93
オプション標準DC
コイル定格電圧(V)DC12
シリーズ38 Series
接点構成SPDT
動作時間(ms)5
動作温度(℃)-40〜70
復帰時間(ms)6
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)10
回路(接点)CO
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
入力抵抗(Ω)789.47
認証マークCE、CSA、EAC、RINA、cUL
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A