仕様-
接点材質-
入力電流(mA)7
極数-
スイッチング電流(A)2
取付方式DINレール
ターミナルタイプネジ
寸法(mm)87.9×6.2×75.6
オプション-
コイル定格電圧(V)DC6
シリーズ38 Series
接点構成SPST
動作時間(ms)12
動作温度(℃)-20〜55
復帰時間(ms)12
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
回路-
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)1.5〜33dc
入力抵抗(Ω)-
認証マークCE、CSA、EAC、RINA、cUL
接点定格制御容量(抵抗負荷)-