仕様-
接点材質銀合金
入力電流(mA)90
極数-
スイッチング電流(A)8
取付方式DINレール
ターミナルタイプネジ
寸法(mm)81×15.8×64.6
オプション緑色LED+バリスタ
コイル定格電圧(V)AC12
シリーズ4C Series
接点構成DPDT
動作時間(ms)-
動作温度(℃)Min-40
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)AC440
接点最大許容電流(A)15
回路-
保護クラス-
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
入力抵抗(Ω)-
認証マーク-
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A