光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 土足厳禁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117404
品番
HI500-19
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-9644
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
85
縦(mm)
300
横(mm)
200
表示内容
土足厳禁
テープ
粘着テープ付き