光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50117429
品番
UP1003
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-2878
セット内容
取付け金具
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス止め
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
80
横(mm)
240
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地