サインプレート 営業中ー本日は閉店しました

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50117456 品番K5692-3
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。

用途お店や施設の入り口に トラスコ品番359-1745 厚さ(mm)8 材質/仕上コルク 質量(g)87 縦(mm)115 横(mm)224 表示内容営業中-本日は閉店しました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする