サインプレート オープン・クローズ CL3223

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50117499 品番 CL3223-1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お店の営業標示に適しています。

用途お店の営業標示に。 トラスコ品番224-2917 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル パールグレー 取付くさり付 質量(g)160 タイプくさり付 縦(mm)200 横(mm)200 取付け方法掛けタイプ 表示内容OPEN-CLOSED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする