Finder インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ99 Series 極数- コイル定格電圧(V)AC230 注文コード50117516 品番99.02.8.230.07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接点材質- 入力電流(mA)- 極数- スイッチング電流(A)- 取付方式プラグイン ターミナルタイプ- 寸法(mm)- オプション- コイル定格電圧(V)AC230 シリーズ99 Series 接点構成- 動作時間(ms)- 動作温度(℃)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 回路- 保護クラス- 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ残留電流バイパス・モジュール 併用可能製品90.02ソケット、90.03ソケット、92.03ソケット、94.02ソケット、94.03ソケット、94.04ソケット、95.03ソケット、95.05ソケット、95.55ソケット、96.02ソケット、96.04ソケット、97.01ソケット、97.02ソケット、97.51ソケット、97.52ソケット リレースイッチ- スイッチング電圧(V)- 入力抵抗(Ω)- 認証マーク- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする