サインプレート オープン・クローズ CL3223

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50117517 品番 CL3223-3
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お店の営業標示に適しています。

用途お店の営業標示に。 トラスコ品番225-3885 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル パールグレー 取付くさり付 質量(g)160 タイプくさり付 縦(mm)200 横(mm)200 取付け方法掛けタイプ 表示内容営業中-本日は終了しました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする